Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT B209 Z -muotoinen B-sarjan kulta | AB9ZYU 2HAU9

SUPER-STRUT B209 Z Muotoileva B-sarjan kulta

Varastossa
Tuote: AB9ZYU Malli: B209Ristiviite: 2HAU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan Z muotoinen sovitus
VäriKulta
Syvyys2-1 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKäytetään B-sarjan kanavien kanssa
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT A209 Z -muotoinen A-sarjan kulta | AB9ZYT 2HAU8 A209Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa1.62 "€11.18
SUPER-STRUT EZ209-kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XRA EZ209Kulta sinkitty2-7 / 16 "Teräs2-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CZ209-kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XYU CZ209Kulta sinkitty3-1 / 4 "Teräs3---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C209 -kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XYV C209--Teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CZ209EG-kanavan Z muotoinen sovitus, galvanoitu | CF4YAN CZ209EGSähkösinkitty3-1 / 4 "Teräs3-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B209HDG-kanava Z-muotoinen sovitus, kuumasinkitty | CF4YDW B209HDGKuumasinkitty-Teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A209HDG-kanava Z-muotoinen sovitus, kuumasinkitty | CF4ZKG A209HDGKuumasinkitty-Teräs2-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B209 Z Muotoileva B-sarjan kulta
€10.75 / yksikkö