SUPER-STRUT A1771/411/4 kanavamutteri, koko 1/4 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CF4ZFF Malli: A1771/411/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus1-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A177-1/4-1-kanavamutteri, 1/4 x 1 tuuman koko | CF4YET A177-1 / 4-1-Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A177-1/4-3/4-SS kanavamutteri, 1/4-3/4 tuumaa, ruostumaton teräs | CF4ZFD A177-1/4-3/4-SS3 / 4 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A177-1/4-1-SS-kanavamutteri, 1/4-1 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF4ZFE A177-1/4-1-SS1"Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1771/411/4 kanavamutteri, koko 1/4 x 1-1/4 tuumaa