Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A 804 NEOP WH -kanavanpäätysarja A, valkoinen - 25 kpl pakkaus | AB9ZWV 2HAK9

SUPER-STRUT A 804 NEOP WH -kanavapäällinen A-sarjan valkoinen - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZWV Malli: A 804 NEOP WHRistiviite: 2HAK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan turvatulppa
SulkumateriaaliNeopreeni
VäriValkoinen
Syvyys1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Pituus1.625 "
MateriaaliNeopreeni
TyyppiKäytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT B 804 NEOP WH -kanavanpäätysarja B, valkoinen - 25 kpl pakkaus | AB9ZWZ 2HAL4 B 804 NEOP WHValkoinen0.81 "maalannut1.25 "Käytetään B-sarjan kanavien kanssa1.63 "€88.02
SUPER-STRUT B804CEG-kanavan turvakansi, sinkitty | CF4XUX B804CEG--Sähkösinkitty----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B804C -kanavan turvapääty | CF4XUY B804C--Kulta sinkitty----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C804CEG-kanavan turvakansi, sinkitty | CF4XUZ C804CEGHopea-Sähkösinkitty----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C804C -kanavan turvapääty | CF4XVA C804C--Kulta sinkitty----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A809-3/4-kanavainen turvakytkin, 3/4 tuuman koko | CF4YJN A809-3 / 4--Kulta sinkitty----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A804-HDG -kanavan turvakytkin, kuumasinkitty | CF4ZHK A804-HDG--Kuumasinkitty----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A 804 NEOP WH -kanavapäällinen A-sarjan valkoinen - 25 kappaleen pakkaus
€95.79 / yksikkö