Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 703 1 1/4 putkikiinnike Universal 1 1/4 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZXX 2HAP7

SUPER-STRUT 703 1 1/4 putkikiinnike universaali 1 1/4 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZXX Malli: 703 1 1/4Ristiviite: 2HAP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaputken kiinnitin
Kaapelialue1.508 - 1.660 "
VäriKulta
Syvyys1.25 "
EMT-koko1-1 / 4 tuumaa
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/4
Paksuus14 Ga.
TyyppiYleinen, OD 1.508 - 1.660, kuormitus 800 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePaksuusTyyppiHinta
SUPER-STRUT 703 1/2 putkikiinnike Universal 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 - 0.840 "16 Ga.Yleinen, OD 0.706 - 0.840, kuormitus 400 lbs.€22.75
SUPER-STRUT 703 3/4 putkikiinnike 3/4 tuuman kulta - pakkaus 10 | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 - 1.050 "14 Ga.Yleinen, OD 0.932 - 1.050, kuormitus 550 lbs.€26.05
SUPER-STRUT 703 1 putkikiinnike Universal 1 tuuman kulta - pakkaus 10 | AB9ZXV 2HAP5 703 11.163 - 1.315 "14 Ga.Yleinen, OD 1.163 - 1.315, kuormitus 550 lbs.€34.89
SUPER-STRUT 703 1 1/2 putkikiinnike Universal 1 1/2 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZXZ 2HAP9 703 1 1 / 21.738 - 1.900 "14 Ga.Yleinen, OD 1.738 - 1.900, kuormitus 800 lbs.€53.96
SUPER-STRUT 703 2-putkikiinnike, 2 tuumaa kulta - 10 kpl pakkaus | AB9ZYB 2HAR2 703 22.195 - 2.375 "14 Ga.Yleinen, OD 2.195 - 2.375, kuormitus 800 lbs.€51.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/4 putkikiinnike universaali 1 1/4 tuuman kulta - 10 kpl pakkaus
€36.04 / yksikkö