Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS B7324 Öljynsuodatin Spin-on | AD7JGL 4EPU9

BALDWIN FILTERS B7324 öljynsuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AD7JGL Malli: B7324Ristiviite: 4EPU9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 3 / 32 "
Pituus8 3 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-21 / 32 "
Leveys4 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)22.07
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
BALDWIN-SUODATTIMET B7467 Öljynsuodatin Linkous 5 3/8 H sisään | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
BALDWIN-SUODATTIMET B76 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
BALDWIN-SUODATTIMET B7600 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
BALDWIN-SUODATTIMET B96 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
BALDWIN FILTERS B7039 Öljynsuodatin Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BALDWIN FILTERS B7577 Öljynsuodatin, 9-15/16 tuumaa, Spin-On Design, 15 mikronin luokitus | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B7324 öljynsuodatin Spin-on
€60.36 / yksikkö