Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SL300T Mini Data Logger -lämpötila -40 ... 160f | AB3JAN 1TMR4

SUPCO SL300T Mini Data Loggerin lämpötila -40 - 160f

Varastossa
Tuote: AB3JAN Malli: SL300TRistiviite: 1TMR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini dataloggeri
tarkkuus+/- 1 astetta F
hälytysKYLLÄ
Akun6 vuotta
Syvyys1.5 "
Korkeus0.5 "
liitäntäUSB
Näytepisteen varastointi43,344 bittiä vain lämpötilalle
Temp. alue-40 - 160 astetta
Aikavälit1 sekunti 18 tuntiin
TyyppiLämpötila
Jännitealue3 V
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysKorkeuseräTemp. alueTyyppiLeveysHinta
SUPCO SL300TH - tiedonkerääjän lämpötila ja kosteus | AD8RFF 4LWX3 SL300TH+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 2% suhteellinen kosteus0.5 "3"Pienikokoinen tiedonkeruulaite-40 - 158 astettaLämpötila ja kosteus1.5 "€186.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SL300T Mini Data Loggerin lämpötila -40 - 160f
€117.92 / yksikkö