Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SL300TH - tiedonkerääjän lämpötila ja kosteus | AD8RFF 4LWX3

SUPCO SL300TH Dataloggerin lämpötila ja kosteus

Varastossa
Tuote: AD8RFF Malli: SL300THRistiviite: 4LWX3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen tiedonkeruulaite
tarkkuus+/- 1 astetta F Lämpötila, +/- 2% suhteellinen kosteus
Akun6 vuotta
YhteensopivaWindows 2000, XP, Vista
Syvyys0.5 "
Korkeus3"
liitäntäUSB
Suhteellinen kosteusalue0 - 99%
Näytepisteen varastointi21 KB
Temp. alue-40 - 158 astetta
Aikavälit1 sekunti 18 tuntiin
TyyppiLämpötila ja kosteus
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysKorkeuseräTemp. alueTyyppiLeveysHinta
SUPCO SL300T Mini Data Logger -lämpötila -40 ... 160f | AB3JAN 1TMR4 SL300T+/- 1 astetta F1.5 "0.5 "Mini dataloggeri-40 - 160 astettaLämpötila3"€117.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SL300TH Dataloggerin lämpötila ja kosteus
€186.60 / yksikkö