Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SHM180 Termostaatin säädettävä raja 120 / 240v | AB9ULQ 2FBY4

SUPCO SHM180 termostaatti säädettävä raja 120/240v

Varastossa
Tuote: AB9ULQ Malli: SHM180Ristiviite: 2FBY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Disc -ohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)Käsin
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)180
Syvyys3-3 / 4 "
Korkeus2.375 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V14
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue180 F
TyyppiRaja, käyttöönotto, manuaalinen nollaus
Jännitealue120 ja 240
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Resistiivinen luokitus 240V (25)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SHM180 termostaatti säädettävä raja 120/240v
€20.13 / yksikkö