Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO RCO810 Hard Start -sarja 115v 1/12 - 1/5 Hv | AA4UFZ 13E401

SUPCO RCO810 Hard Start Kit 115v 1/12 - 1/5 hv

Varastossa
Tuote: AA4UFZ Malli: RCO810Ristiviite: 13E401

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova aloituspakkaus
Korkeus4.5 "
HP1 / 12 - 1 / 5
Hz60
VaiheYksi
Lämpötila Luokitus180 F
Jännite115
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
SUPCO MPR1 Hard Start -sarja 3-1 / 2 - 5 hv | AA4EQR 12H940 MPR18"3-1 / 2-51-208-2652.5 "€66.66
SUPCO MPR5 Hard Start -sarja 1-3 hv | AA4EQT 12H941 MPR58"1 ja 31-208-2652.5 "€56.92
SUPCO RCO410 Hard Start -sarjan pakastimet | AD7EYP 4E238 RCO410-1 / 4 - 1 / 3-Rele, ylikuormitus ja käynnistyskondensaattori115-€25.10
SUPCO SPP5 Super Boost -käynnistyskondensaattori, 90 - 277 V, lyijyjohdot | AD7EYQ 4E239 SPP5-1/2 - 10-Rele ja käynnistä kondensaattori90-277-€15.92
SUPCO SPP6 Hard Start -sarja-kompressori | AD7EYR 4E240 SPP6-1/2 - 10-Rele ja käynnistä kondensaattori90-277-€20.97
SUPCO SPP7S Hard Start -sarja-kompressori | AD7EYT 4E241 SPP7S-1-1 / 2-10-Rele ja käynnistä kondensaattori90-277-€40.18
SUPCO SPP-8E Starter Super Boost | AD8TVQ 4MG78 SPP-8E-1 ja 10-Mahdollinen rele / kondensaattoriyhdistelmä170-277-€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO RCO810 Hard Start Kit 115v 1/12 - 1/5 hv
€23.68 / yksikkö