Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SPP7S Hard Start -sarja-kompressori | AD7EYT 4E241

SUPCO SPP7S Hard Start Kit AC-kompressori

Varastossa
Tuote: AD7EYT Malli: SPP7SRistiviite: 4E241

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova aloituspakkaus
HP1-1 / 2-10
TyyppiRele ja käynnistä kondensaattori
Jännite90-277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisääntynyt vääntömomentti (Oz.-In.) (600)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPVaiheTyyppiJänniteLeveysHinta
SUPCO MPR1 Hard Start -sarja 3-1 / 2 - 5 hv | AA4EQR 12H940 MPR18"3-1 / 2-51-208-2652.5 "€68.62
SUPCO MPR5 Hard Start -sarja 1-3 hv | AA4EQT 12H941 MPR58"1 ja 31-208-2652.5 "€59.48
SUPCO RCO810 Hard Start -sarja 115v 1/12 - 1/5 Hv | AA4UFZ 13E401 RCO8104.5 "1 / 12 - 1 / 5Yksi-1152"€25.59
SUPCO RCO410 Hard Start -sarjan pakastimet | AD7EYP 4E238 RCO410-1 / 4 - 1 / 3-Rele, ylikuormitus ja käynnistyskondensaattori115-€25.10
SUPCO SPP5 Super Boost -käynnistyskondensaattori, 90 - 277 V, lyijyjohdot | AD7EYQ 4E239 SPP5-1/2 - 10-Rele ja käynnistä kondensaattori90-277-€15.92
SUPCO SPP6 Hard Start -sarja-kompressori | AD7EYR 4E240 SPP6-1/2 - 10-Rele ja käynnistä kondensaattori90-277-€20.97
SUPCO SPP-8E Starter Super Boost | AD8TVQ 4MG78 SPP-8E-1 ja 10-Mahdollinen rele / kondensaattoriyhdistelmä170-277-€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SPP7S Hard Start Kit AC-kompressori
€40.18 / yksikkö