Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 336 -hengityssuojaimen kipinäsuoja - 5 kpl pakkaus | AC6HDT 33W764

SUNDSTROM SAFETY SR 336 hengityssuojain kipinäsuoja - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HDT Malli: SR 336Ristiviite: 33W764

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen kipinäsuojaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 336 hengityssuojain kipinäsuoja - 5 kpl pakkaus
€52.32 / yksikkö