SUNCAST FS4423 -näytönkotelo H 44 tuumaa, 4-paneelia AB4HGK 1YAN4

SUNCAST FS4423 Outdoor Screen Kotelo H 44 tuumaa 4 paneelia

Varastossa
Tuote: AB4HGK Malli: FS4423Ristiviite: 1YAN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkona olevan näytön kotelo
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
rakentaminenKestävä hartsiseula ja teräspylväs
Syvyys2"
Korkeus44 "
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys23 "
Leveys23 "/ yksittäinen paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9406008090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST FS4423 Outdoor Screen Kotelo H 44 tuumaa 4 paneelia
€162.75 / yksikkö