ACROVYN 6C103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAL 55LP17

ACROVYN 6C103N Kaide, sisäpuoli, beige

Varastossa
Tuote: CF2BAL Malli: 6C103NRistiviite: 55LP17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriBeige
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAM 55LP22 HRO6103N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL103N Kaide, sisä, beige | CF2BAN 55LR92 4CQL103N5-1 / 2 "€896.06
ACROVYN HRB20103N Kaide, Sisustus, Beige | CF2BAP 55LR96 HRB20103N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C103N Kaide, sisäpuoli, beige
€606.43 / yksikkö