MILWAUKEE DC73333 KÄSIKUORMAT Taitettavat avoautot, 2 tuumaa 1 | CV4MHK 56YK57

MILWAUKEE DC73333 KÄSIKUORMAT Ylös taitettava avoauto, 2 tuumaa 1

Varastossa
Tuote: CV4MHK Malli: DC73333Ristiviite: 56YK57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE DC49515 KÄSIKUORMAT D-kahvalla varustettu trukki, nokkalevyn jatkeella | CT3KAR 56YK34 DC49515Laajentaminen€275.44
MILWAUKEE DC37019 KÄSIKUORMAT D-kahvalla varustettu kuorma-auto, 800 lb | CT3KNY 56YK56 DC37019Kahva€161.37
MILWAUKEE DC30019 KÄSIKUORMAT D-kahvalla varustettu kuorma-auto, 10 tuumaa, paineilmarenkaat | CT3KNZ 56YK31 DC30019Kahva€167.40
MILWAUKEE DC47132 KÄSIKUORMAT Dual Handle Truck, 10 tuumaa, kiinteät renkaat | CT3KPA 56YK60 DC47132Kahva€195.56
MILWAUKEE DC47118 KÄSIKUORMAT P-kahvalla varustettu kuorma-auto, 10 tuumaa, kiinteät renkaat | CT3KPB 56YK59 DC47118Kahva€199.75
MILWAUKEE DC47025 KÄSIKUORMAT Pin Handle Truck, Kick-Off | CT3KPC 56YK39 DC47025Kahva€283.68
MILWAUKEE DC47109 KÄSIKUORMAT Flow Back Kahva, 8 tuumaa, kiinteät renkaat | CT3KPE 56YK36 DC47109Kahva€163.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE DC73333 KÄSIKUORMAT Ylös taitettava avoauto, 2 tuumaa 1
€154.15 / yksikkö