SUNCAST DB7500 Deck Box with Pyörät 73 Gallon Taupe | AA7FZD 15X398

SUNCAST DB7500 Deck Box Pyörillä 73 Gallona Taupe

Varastossa
Tuote: AA7FZD Malli: DB7500Ristiviite: 15X398

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko73 gal.
VäriTaupe
rakentaminenKestävä hartsi
Sisäsyvyys19.5 "
Sisäkorkeus25.5 "
Sisäleveys42 "
Kokonaissyvyys23.625 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
kokonaisleveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi9403704015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SUNCAST DB12000 -rasia, jossa istuin 127 gallonaa taupe | AA7FZE 15X399 DB12000127 gal.24.75 "21.75 "52 "28 "27 "54 "-
Tarjouspyyntö
SUNCAST DB9000 Deck Box 99 gallonan kapasiteetti Taupe AA7FZF 15X401 DB900099 gal.23 "20 "49.5 "27.5 "24 "53.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST DB7500 Deck Box Pyörillä 73 Gallona Taupe
€172.20 / yksikkö