SUNCAST DB9000 Deck Box 99 gallonan kapasiteetti Taupe AA7FZF 15X401

SUNCAST DB9000 Deck Box 99 Gallona Kapasiteetti Taupe

Tuote: AA7FZF Malli: DB9000Ristiviite: 15X401

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko99 gal.
VäriTaupe
rakentaminenKestävä hartsi
Sisäsyvyys23 "
Sisäkorkeus20 "
Sisäleveys49.5 "
Kokonaissyvyys27.5 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys53.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9403704015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SUNCAST DB7500 Deck Box with Pyörät 73 Gallon Taupe | AA7FZD 15X398 DB750073 gal.19.5 "25.5 "42 "23.625 "25.5 "46 "€172.20
SUNCAST DB12000 -rasia, jossa istuin 127 gallonaa taupe | AA7FZE 15X399 DB12000127 gal.24.75 "21.75 "52 "28 "27 "54 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST DB9000 Deck Box 99 Gallona Kapasiteetti Taupe