SUNCAST DB12000 -rasia, jossa istuin 127 gallonaa taupe | AA7FZE 15X399

SUNCAST DB12000 Deck Box Istuimella 127 Gallona Taupe

Tuote: AA7FZE Malli: DB12000Ristiviite: 15X399

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko127 gal.
VäriTaupe
rakentaminenKestävä hartsi
Sisäsyvyys24.75 "
Sisäkorkeus21.75 "
Sisäleveys52 "
Kokonaissyvyys28 "
Kokonaiskorkeus27 "
kokonaisleveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9403704015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SUNCAST DB7500 Deck Box with Pyörät 73 Gallon Taupe | AA7FZD 15X398 DB750073 gal.19.5 "25.5 "42 "23.625 "25.5 "46 "€172.20
SUNCAST DB9000 Deck Box 99 gallonan kapasiteetti Taupe AA7FZF 15X401 DB900099 gal.23 "20 "49.5 "27.5 "24 "53.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST DB12000 Deck Box Istuimella 127 Gallona Taupe