Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE ATS-100-IV upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DXA 4WRH2

SUGATSUNE ATS-100-IV Upotettu vetokahva termoplastinen matta

Varastossa
Tuote: AE2DXA Malli: ATS-100-IVRistiviite: 4WRH2
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
€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriValkoinen
Aukon korkeus1-27 / 32 "
Aukon leveys3-53 / 64 "
Suorittaa loppuunMatta
Paneelin paksuus51 / 64 "
Kahvan pituus3-11 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)Ei
MateriaaliABS
AsennustyyppiSnap-In
Kokonaispituus3 15 / 16 "
kokonaisleveys23 / 64 "
Levyn paksuus1 / 64 "
Projektio1 / 8 "
Ruuvin kokoEi sisälly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunKokonaispituuskokonaisleveysProjektioRuuvin kokoPaneelin paksuusHinta
SUGATSUNE ATS-100-B upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InMustaMatta3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ei sisälly51 / 64 "€3.66
SUGATSUNE ES-611 / ET Upotetut vetokahvan kierretapit | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETKierretapitHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutteri-€14.14
SUGATSUNE ES-611 / IT upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITKierteitetyt reiätHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.88
SUGATSUNE ES-611 / WO upotettava vetokahva hitsattava satiini | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHitsattavaHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€10.68
SUGATSUNE HH-AS2 upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Kierteitetyt reiätHopeaSatiini4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutteri-€26.60
SUGATSUNE HH-FB-1 / S upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SKierteitetyt reiätHopeaSatiini5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€33.50
SUGATSUNE HH-FC-2 / S upotettu vetokahva hitsattava satiini | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SHitsattavaHopeaSatiini4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 mutteri-€25.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE ATS-100-IV Upotettu vetokahva termoplastinen matta
€3.89 / yksikkö