ECKO FDT-21624076BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8-1/2 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AF3WGB 8DNE5

ECKO FDT-21624076BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8-1/2 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen

Varastossa
Tuote: AF3WGB Malli: FDT-21624076BRRistiviite: 8DNE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€361.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
VäriKeltainen
rakentaminen2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x rengas
Halkaisija8.5 "
Pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
ECKO FDT-1215CBB tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, musta | AD3NJB 40K117 FDT-1215CBB15ft.12 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikangaspinnalla, Cinch Belt x Cinch BeltMusta€766.84
ECKO FDT-1225CBB tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, musta | AD3NJC 40K118 FDT-1225CBB25ft.12 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikangaspinnalla, Cinch Belt x Cinch BeltMusta€1,242.87
ECKO FDT-1625CBR tuuletuskanava, antistaattinen, halkaisija 16 tuumaa, pituus 25 jalkaa, musta | AD3NJE 40K120 FDT-1625CBR25ft.16 "Antistaattinen-2-kerroksinen palonsuoja. PVC polyesterikankaalla, Cinch Belt x RingMusta€1,484.20
ECKO FDT-30534005BB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 16 jalkaa, keltainen | AF3XCE 8DYH5 FDT-30534005BB16ft.12 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x Cinch-hihnaKeltainen€368.30
ECKO FDT-1625BR ilmanvaihtokanava, halkaisija 16 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AF4RRK 9HPY3 FDT-1625BR25ft.16 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta, Cinch-hihna x rengasKeltainen€588.12
ECKO FDT-21624046BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8 1/2 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AF4UKV 9KDK5 FDT-21624046BR15ft.8.5 "2-kerroksinen palonestoaine polyvinyyli polyesterivahvikkeella, loppupinta: Cinch-hihna x rengasKeltainen€223.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECKO FDT-21624076BR Ilmanvaihtokanava, halkaisija 8-1/2 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen
€361.97 / yksikkö