Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE HH-FC-2 / S upotettu vetokahva hitsattava satiini | AE2DYM 4WRN5

SUGATSUNE HH-FC-2/S Upotettu vetokahva Hitsattava satiini

Varastossa
Tuote: AE2DYM Malli: HH-FC-2/SRistiviite: 4WRN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus1-21 / 32 "
Aukon leveys2-7 / 8 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan pituus2-51 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-15 / 32 "
AsennustyyppiHitsattava
Kokonaispituus4 5 / 16 "
kokonaisleveys2 33 / 64 "
Projektio13 / 64 "
Ruuvin kokoM4 mutteri
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunKokonaispituuskokonaisleveysProjektioRuuvin kokoPaneelin paksuusHinta
SUGATSUNE ATS-100-B upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InMustaMatta3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ei sisälly51 / 64 "€3.66
SUGATSUNE ATS-100-IV upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InValkoinenMatta3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ei sisälly51 / 64 "€3.89
SUGATSUNE ES-611 / ET Upotetut vetokahvan kierretapit | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETKierretapitHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutteri-€14.14
SUGATSUNE ES-611 / IT upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITKierteitetyt reiätHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.88
SUGATSUNE ES-611 / WO upotettava vetokahva hitsattava satiini | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHitsattavaHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€10.68
SUGATSUNE HH-AS2 upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Kierteitetyt reiätHopeaSatiini4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutteri-€26.60
SUGATSUNE HH-FB-1 / S upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SKierteitetyt reiätHopeaSatiini5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€33.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE HH-FC-2/S Upotettu vetokahva Hitsattava satiini
€25.10 / yksikkö