Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUBURBAN P-06038063 Laatikko rinnakkain, 6 tuuman kokonaispituus, 3/8 tuuman kokonaisleveys, 5/8 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UXB 45PJ67

SUBURBAN P-06038063 Laatikko yhdensuuntainen, kokonaispituus 6 tuumaa, kokonaisleveys 3/8 tuumaa, kokonaiskorkeus 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU4UXB Malli: P-06038063Ristiviite: 45PJ67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€155.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
SUBURBAN BXP-051010-G laatikko rinnakkain, 10 tuuman pituus, 5 tuumaa leveys, 10 tuumaa korkeus, 2 ydintä | CU4UVF 45PH42 BXP-051010-G1€2,233.94
SUBURBAN P-12100200-M laatikko rinnakkain, kokonaispituus 12 tuumaa, kokonaisleveys 1 1/2 tuumaa, kokonaiskorkeus 2 tuumaa | CU4UVG 45PJ92 P-12100200-M2€1,260.29
SUBURBAN P-12150200 Laatikon suunta, 12 tuuman kokonaispituus, 1 1/2 tuuman kokonaisleveys, 2 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UVH 45PJ93 P-121502001€677.13
SUBURBAN P-12100150-M laatikko rinnakkain, 12 tuuman kokonaispituus, 1 tuuman kokonaisleveys, 1 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UVJ 45PJ90 P-12100150-M2€1,145.25
SUBURBAN P-12100150 Laatikko rinnakkain, 12 tuuman kokonaispituus, 1 tuuman kokonaisleveys, 1 1/2 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UVK 45PJ89 P-121001501€511.43
SUBURBAN P-12100200 Laatikko rinnakkain, 12 tuuman kokonaispituus, 1 tuuman kokonaisleveys, 2 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UVL 45PJ91 P-121002001€492.33
SUBURBAN P-12150200-M laatikko rinnakkain, 12 tuuman kokonaispituus, 1 tuuman kokonaisleveys, 2 tuuman kokonaiskorkeus | CU4UVM 45PJ94 P-12150200-M2€1,745.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUBURBAN P-06038063 Laatikko yhdensuuntainen, kokonaispituus 6 tuumaa, kokonaisleveys 3/8 tuumaa, kokonaiskorkeus 5/8 tuumaa
€155.93 / yksikkö