SUBURBAN B-234-H23-M kolmilohkopari, 2 tuumaa x 3 tuumaa x 4 tuumaa, 23 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuma Neliömäisyys | CU4UVC 45TY08

SUBURBAN B-234-H23-M kolmilohkopari, 2 tuumaa x 3 tuumaa x 4 tuumaa, 23 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuman neliömäisyys

Varastossa
Tuote: CU4UVC Malli: B-234-H23-MRistiviite: 45TY08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,248.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUBURBAN B-123-NH-M Tri-Block pari, 1 tuuma P x 2 tuumaa L x 3 tuumaa K, 0 reikää, 0.0001 tuumaa neliömäisyys, 1 PR | CU4UUY 45TY07 B-123-NH-M€561.75
SUBURBAN B-123-H1-M kolmilohkopari, 1 tuuma x 2 tuumaa x 3 tuumaa, 1 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuma, neliömäisyys, 1 PR | CU4UUZ 45TY05 B-123-H1-M€337.56
SUBURBAN B-123-H11-M kolmilohkopari, 1 tuuma x 2 tuumaa x 3 tuumaa, 11 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuma Neliömäisyys | CU4UVA 45TY04 B-123-H11-M€290.10
SUBURBAN B-123-H23-M kolmilohkopari, 1 tuuma x 2 tuumaa x 3 tuumaa, 23 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuma Neliömäisyys | CU4UVB 45TY06 B-123-H23-M€351.57
SUBURBAN B-246-H23-M Tri-Block-pari, 2 tuumaa x 4 tuumaa x 6 tuumaa, 23 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuma Neliömäisyys | CU4UVD 45TY09 B-246-H23-M€1,300.24
SUBURBAN PB-123 Tri-Block, 1 tuumaa x 2 tuumaa x 3 tuumaa, 0 reikää, 0.0002 tuumaa neliömäisyys | CU4UVE 45TY10 PB-123€187.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUBURBAN B-234-H23-M kolmilohkopari, 2 tuumaa x 3 tuumaa x 4 tuumaa, 23 reikää, 0.0001 tuumaa per 1 tuuman neliömäisyys
€1,248.98 / yksikkö