Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 855283 Palkin momenttiavain 6-1 / 2 tuumaa 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41

STURTEVANT RICHMONT 855283 Palkin momenttiavain 6-1/2 tuumaa 0.5 Nm

Varastossa
Tuote: AG6PCY Malli: 855283Ristiviite: 36WD41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin momenttiavain
tarkkuus+/- 2% ilmoitetusta arvosta, CW / EB4CCW, 20%: sta 100%: iin ilmoitetusta arvosta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko3 / 8 "
KahvaKääntyvä pallo
Kahvan tyyppiKääntyvä pallo
Head TypePyöreä
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
MittaustyyppiNewton-mittari
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus6.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 Nm
Ensisijainen asteikkoalue0 - 12 Nm
Nollaa tyyppiAutomaattinen nollaus
KiertoCW, CCW
AsetusAutomaattinen nollaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvaKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
STURTEVANT RICHMONT 855290 Palkin momenttiavain 18 tuumaa 10 Nm | AG6PCZ 36WD42 8552901 / 2 "KäännettyKäännetty18 "10 Nm0 Nm€1,105.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855283 Palkin momenttiavain 6-1/2 tuumaa 0.5 Nm
€706.15 / yksikkö