Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Luokkahuone lukko Satiini Chrome Gala vipu | AH4NLC 35DX69

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Luokkahuoneen lukko Satiinikromi Gala Vipu

Varastossa
Tuote: AH4NLC Malli: FCE-4010-RFID-G-626Ristiviite: 35DX69

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,054.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen luokkahuoneen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 tunnissa
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vipu-gaala
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus8 41 / 64 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella8 21 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiSisäkorkeusUlkopuolellaHinta
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,098.48
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vivun etsintä8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Luokkalukon pronssi Sentinel-vipu | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Öljyllä hierottu pronssi3 hr.Jäykkä vipu Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 -luokkalukon pronssivipu | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vivun etsintä8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Luokkalukon pronssi-gaalavipu | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613Öljyllä hierottu pronssi3 tunnissaJäykkä vipu-gaala8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Luokkalukko Satin Chrome Sentinel Vipu | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vipu Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-Q-626 -luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NLP 35DX80 FCE-4010-RFID-IC-Q-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vivun etsintä10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,054.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Luokkahuoneen lukko Satiinikromi Gala Vipu
€1,054.55 / yksikkö