Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 855290 Palkin momenttiavain 18 tuumaa 10 Nm | AG6PCZ 36WD42

STURTEVANT RICHMONT 855290 Palkin momenttiavain 18 tuumaa 10 Nm

Varastossa
Tuote: AG6PCZ Malli: 855290Ristiviite: 36WD42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,105.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin momenttiavain
tarkkuus+/- 2% ilmoitetusta arvosta, CW / EB4CCW, 20%: sta 100%: iin ilmoitetusta arvosta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 2 "
KahvaKäännetty
Kahvan tyyppiKäännetty
Head TypePyöreä
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
MittaustyyppiNewton-mittari
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus18 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset10 Nm
Ensisijainen asteikkoalue0 Nm
Nollaa tyyppiAutomaattinen nollaus
KiertoCW, CCW
AsetusAutomaattinen nollaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvaKahvan tyyppiKokonaispituusEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueHinta
STURTEVANT RICHMONT 855283 Palkin momenttiavain 6-1 / 2 tuumaa 0.5 Nm | AG6PCY 36WD41 8552833 / 8 "Kääntyvä palloKääntyvä pallo6.5 "0.5 Nm0 - 12 Nm€706.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 855290 Palkin momenttiavain 18 tuumaa 10 Nm
€1,105.57 / yksikkö