Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 850247 Palkin momenttiavain 13-1 / 2 tuumaa 25 tuumaa - lb. | AG6PCX 36WD40

STURTEVANT RICHMONT 850247 Palkin momenttiavain 13-1/2 tuumaa 25 in.-lb.

Varastossa
Tuote: AG6PCX Malli: 850247Ristiviite: 36WD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€968.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin momenttiavain
tarkkuus+/- 2% ilmoitetusta arvosta, CW / EB4CCW, 20%: sta 100%: iin ilmoitetusta arvosta
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 2 "
KahvaKäännetty
Kahvan tyyppiKäännetty
Head TypePyöreä
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus13.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset25 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue0-600 tuumaa.
Nollaa tyyppiAutomaattinen nollaus
KiertoCW, CCW
AsetusAutomaattinen nollaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204110030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 850247 Palkin momenttiavain 13-1/2 tuumaa 25 in.-lb.
€968.19 / yksikkö