Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT265014 10-24 Hana, Pohjaus, High Speed ​​Steel, TiCN Hanan viimeistely | CD2LVU 53NY16

WIDIA GT265014 10-24 Hana, Pohjaus, High Speed ​​Steel, TiCN Hanan viimeistely

Varastossa
Tuote: CD2LVU Malli: GT265014Ristiviite: 53NY16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT26
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 49 / 64 "
Varsi Dia.0.194 "
Napauta ViistePohjaaminen
Napauta TyyliLanganmuodostus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25 / 64 "
Kierteen koko# 10-24
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunNapauta ViisteNapauta TyyliKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
WIDIA 13142 tulppahana, 2 uraa, vanadiini pikaterästä, kierrekoko # 10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "TuumaOksidi-PistokeOikea käsi7 / 8 "# 10-24€11.34
Tarjouspyyntö
WIDIA 2750261 hana, pikavanadiumteräs, pistoketyyppi, 1/2"-13 kierrehana | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "TuumaOksidi-PistokeOikea käsi1 21 / 32 "1 / 2-13€25.99
Tarjouspyyntö
WIDIA GT905023 liitinhana, pikateräs, 3 huilua, #10-32 hana Kierrekoko | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "TuumaNitridi / oksidi-KierrehuiluVasen käsi15 / 32 "# 10-32€25.86
Tarjouspyyntö
WIDIA GT905008 liitinhana, nopea teräs, 3 huilua, #6-32 hana Kierrekoko | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "TuumaNitridi / oksidi-KierrehuiluVasen käsi23 / 64 "# 6-32€27.50
Tarjouspyyntö
WIDIA 5362704 M6-1.00 Hana, tulppa, 3 huilua, vanadiini pikateräs, TiCN Tap-viimeistely | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetrinenTiCNPistokeKierrepisteOikea käsi16mmM6 x 1€40.50
WIDIA VTSPO5511 - UUDELLEEN EDP # 72619B M5-0.80 Hana, tulppa, 2 huilua, pikateräs, kirkas tapaus | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - VAIHDA EDP#72619B4.93mmmetrinenKirkasPistokeKierrepisteOikea käsi12.7mmM5 x 0.8€29.40
WIDIA VTSPO5043 12-24 hana, pistoke, 2 huilua, nopea teräs, kirkas hanan viimeistely | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "TuumaKirkasPistokeKierrepisteOikea käsi1 / 2 "# 12-24-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT265014 10-24 Hana, Pohjaus, High Speed ​​Steel, TiCN Hanan viimeistely
€83.30 / yksikkö