Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 Flat Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNN 4XFZ2

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNN Malli: U70556.025.0275Ristiviite: 4XFZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliLitteä, Phillips-pää
Pituus2.75 "
Materiaali410 ruostumaton teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus1.75 "
Min. Upotus1"
TyyppiBetoni ja muuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0275 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-3/4 tuuman pituus, 100 pk
€116.24 /pakkaus