Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAH2-0832-130-50 Niittimutteri kuusio 8-32 kierre 0.435 tuumaa, 50PK | AG2UCL 32FY39

GRAINGER CAH2-0832-130-50 niittimutteri kuusio 8-32 kierre 0.435 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG2UCL Malli: CAH2-0832-130-50Ristiviite: 32FY39

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€18.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.249 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.375 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.027 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.435 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAH2-0832-130-50 niittimutteri kuusio 8-32 kierre 0.435 tuumaa, 50 PK
€18.48 /pakkaus