STRONG HOLD 75-UC-301 -kaapin työaseman teräskansi W 84 H 62 | AE4BFP 5HZR1

STRONG HOLD 75-UC-301 Kaapin työasema Teräslevy L 84 K 62

Varastossa
Tuote: AE4BFP Malli: 75-UC-301Ristiviite: 5HZR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,225.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin työasema
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)62
Huippumateriaali12-ga. Teräs
Yläleveys84 "
Tyyppi12 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.7
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)223.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLaatikoiden lukumääräHyllyn leveysHuippumateriaaliYläleveysTyyppiHinta
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W48 D36 | AA2AAK 10A010 43-361-MT-BFDKaapin työpöytä-44 "1-3 / 4 "vaahtera48 "Kaksinkertaiset ovet€4,930.96
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W72 D36 | AA2AAL 10A011 63-361-MT-BFDKaapin työpöytä-68 "1-3 / 4 "vaahtera72 "Kaksinkertaiset ovet€6,871.44
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W84 D36 | AA2AAM 10A012 73-361-MT-BFDKaapin työpöytä-80 "1-3 / 4 "vaahtera84 "Kaksinkertaiset ovet€7,368.18
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 43-361-MT Kaappi Työpöytä Maple Top W 48 H37 D36 | AE4BFD 5HZP1 43-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera48 "12 Teräs€4,593.75
VAHVA PITO 53-361-MT -kaapin vaahteran alkuun W 60 H37 D36 | AE4BFE 5HZP2 53-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera60 "12 Teräs€5,235.86
STRONG HOLD 63-361-MT -kaapin vaahteranvihreä W 72 H37 D36 | AE4BFF 5HZP3 63-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera72 "12 Teräs€5,821.44
Tarjouspyyntö
VAHVA PITO 73-361-MT -kaapin vaahtera-alusta W 84 H37 D36 | AE4BFG 5HZP4 73-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera84 "12 Teräs€6,604.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 75-UC-301 Kaapin työasema Teräslevy L 84 K 62
€6,225.29 / yksikkö