STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W84 D36 | AA2AAM 10A012

STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Kaapin työtaso Maple Top H37 W84 D36

Tuotenumero: AA2AAM Malli: 73-361-MT-BFDRistiviite: 10A012
Rajoitettu saatavuus

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,415.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKaapin työpöytä
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)37 "
Hyllyn syvyys33 1 / 2 "
Hyllyn leveys80 "
HuippumateriaaliVaahtera
Yläkoko1 3 / 4 "
Yläleveys84 "
TyyppiBi-taitettavat ovet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.75
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLaatikoiden lukumääräHyllyn leveysHuippumateriaaliYläleveysTyyppiHinta
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W48 D36 | AA2AAK 10A010 43-361-MT-BFDKaapin työpöytä-44 "1-3 / 4 "vaahtera48 "Kaksinkertaiset ovet€4,876.16
STRONG HOLD 63-361-MT-BFD Kaapin työpöytä vaahtera alkuun H37 W72 D36 | AA2AAL 10A011 63-361-MT-BFDKaapin työpöytä-68 "1-3 / 4 "vaahtera72 "Kaksinkertaiset ovet€6,795.07
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 43-361-MT Kaappi Työpöytä Maple Top W 48 H37 D36 | AE4BFD 5HZP1 43-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera48 "12 Teräs€4,542.70
VAHVA PITO 53-361-MT -kaapin vaahteran alkuun W 60 H37 D36 | AE4BFE 5HZP2 53-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera60 "12 Teräs€5,177.68
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 63-361-MT -kaapin vaahteranvihreä W 72 H37 D36 | AE4BFF 5HZP3 63-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera72 "12 Teräs€5,416.37
Tarjouspyyntö
VAHVA PITO 73-361-MT -kaapin vaahtera-alusta W 84 H37 D36 | AE4BFG 5HZP4 73-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera84 "12 Teräs€6,531.49
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 83-361-MT -kaapin vaahteranvihreä W 96 H37 D36 | AE4BFH 5HZP5 83-361-MTKaapin työpöytä--1-3 / 4 "vaahtera96 "12 Teräs€7,020.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 73-361-MT-BFD Kaapin työtaso Maple Top H37 W84 D36
€7,415.62 / yksikkö