STRONG HOLD 66-DS-248SS Säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuuman H 72 tuuman leveys | AC3CYF 2RNE3

STRONG HOLD 66-DS-248SS-säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 72 tuuman leveys

Tuote: AC3CYF Malli: 66-DS-248SSRistiviite: 2RNE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,548.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys72 "
Hyllyn kapasiteetti1950 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 380.11
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 35-DS-246SS -säilytyskaappi 12 mittarin 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MGM 1UCD7 35-DS-246SSTumman harmaa666 "36 "950 lb€11,986.01
STRONG HOLD 45-DS-246SS -kaappikotelo 12 mittarin 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AB3MGN 1UCD8 45-DS-246SSTumman harmaa666 "48 "1275 lb€13,757.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 66-DS-248SS-säilytyskaappi 12-mittari 78 tuuman H 72 tuuman leveys
€19,548.23 / yksikkö