STRONG HOLD 35-DS-246SS -säilytyskaappi 12 mittarin 66 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MGM 1UCD7

STRONG HOLD 35-DS-246SS-säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3MGM Malli: 35-DS-246SSRistiviite: 1UCD7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,986.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliRuostumaton teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti950 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.9
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 45-DS-246SS -kaappikotelo 12 mittarin 66 tuuman H 48 tuuman leveys | AB3MGN 1UCD8 45-DS-246SSTumman harmaa666 "48 "1275 lb€13,757.07
STRONG HOLD 66-DS-248SS Säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuuman H 72 tuuman leveys | AC3CYF 2RNE3 66-DS-248SSHarmaa878 "72 "1950 lb€19,548.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 35-DS-246SS-säilytyskaappi 12-mittari 66 tuuman H 36 tuuman leveys
€11,986.01 / yksikkö