STRONG HOLD 62.10-3MS-303-RS Multi-Shift -työpöydän teräslevy W 72 H46 | AE4BFM 5HZP9

STRONG HOLD 62.10-3MS-303-RS Työpöydän monivaiheinen teräslevy W 72 H46

Tuote: AE4BFM Malli: 62.10-3MS-303-RSRistiviite: 5HZP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,308.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen työpöytä
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)46
Huippumateriaali12-ga. Teräs
Yläleveys72 "
Tyyppi12 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 311.16
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)193.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläleveysHinta
STRONG HOLD 52.10-3MS-303-RS Monivaihteinen työpöydän teräslevy W 60 H46 | AE4BFL 5HZP8 52.10-3MS-303-RS60 "€4,904.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 62.10-3MS-303-RS Työpöydän monivaiheinen teräslevy W 72 H46
€5,308.56 / yksikkö