STRONG HOLD 52.10-3MS-303-RS Monivaihteinen työpöydän teräslevy W 60 H46 | AE4BFL 5HZP8

STRONG HOLD 52.10-3MS-303-RS Työpöydän monivaiheinen teräslevy W 60 H46

Varastossa
Tuote: AE4BFL Malli: 52.10-3MS-303-RSRistiviite: 5HZP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,280.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen työpöytä
Laatikoiden lukumäärä0
Penkin kokonaiskorkeus (tuumaa)46
Huippumateriaali12-ga. Teräs
Yläleveys60 "
Tyyppi12 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Penkin kokonaissyvyys (tuumaa) (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläleveysHinta
STRONG HOLD 62.10-3MS-303-RS Multi-Shift -työpöydän teräslevy W 72 H46 | AE4BFM 5HZP9 62.10-3MS-303-RS72 "€5,762.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 52.10-3MS-303-RS Työpöydän monivaiheinen teräslevy W 60 H46
€5,280.17 / yksikkö