STRONG HOLD 46-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 48 tuuman leveys | AC3CXZ 2RND2

STRONG HOLD 46-WP-244 Säilytyskaappi 12-mittari 48 tuuman leveys

Tuote: AC3CXZ Malli: 46-WP-244Ristiviite: 2RND2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,997.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 280.35
Laivan korkeus (cm)202.57
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 36-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 36 tuuman leveys | AC3CXY 2RND1 36-WP-24436 "1900 lb€6,546.51
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 60 tuuman leveys | AC3CYA 2RND3 56-WP-24460 "1650 lb€9,314.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-WP-244 Säilytyskaappi 12-mittari 48 tuuman leveys
€7,997.33 / yksikkö