STRONG HOLD 36-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 36 tuuman leveys | AC3CXY 2RND1

STRONG HOLD 36-WP-244 Säilytyskaappi 12-mittari 36 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC3CXY Malli: 36-WP-244Ristiviite: 2RND1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,369.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.4
Laivan korkeus (cm)202.57
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 46-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 48 tuuman leveys | AC3CXZ 2RND2 46-WP-24448 "1200 lb€8,158.53
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 56-WP-244 -säilytyskaappi 12-mittari 60 tuuman leveys | AC3CYA 2RND3 56-WP-24460 "1650 lb€9,596.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-WP-244 Säilytyskaappi 12-mittari 36 tuuman leveys
€6,369.65 / yksikkö