STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Säilytys- / laatikkokaappi koottu 110 astiaa S | AC3SYYLI 2RNF2

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Säiliö / laatikkokaappi koottu 110 astiaa Ss

Tuote: AC3CYL Malli: 36-BBS-241-4DBSSRistiviite: 2RNF2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22,829.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliöt kaappia kohti16
Säiliöt ovea kohti94
KaapityyppiSäiliö ja laatikkokaappi
Laatikon kapasiteetti400 lb
Mitata12 ga.
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä110
Laatikoiden kokonaismäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 335.2
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLokeroiden kokonaismääräHinta
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Säiliö / laatikkokaappi koottu 110 astiaa | AC3CYK 2RNF1 36-BBS-241-4DBHitsattu teräs111€6,060.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Säiliö / laatikkokaappi koottu 110 astiaa Ss
€22,829.85 / yksikkö