STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Säiliö / laatikkokaappi koottu 110 astiaa | AC3CYK 2RNF1

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Säiliö/laatikkokaappi koottu 110 laatikkoa

Varastossa
Tuote: AC3CYK Malli: 36-BBS-241-4DBRistiviite: 2RNF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,060.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliöt kaappia kohti16
Säiliöt ovea kohti48/47
KaapityyppiSäiliö ja laatikkokaappi
VäriHarmaa
Laatikon kapasiteetti400 lb
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12 ga.
Lukon tyyppi3 pt Lukitusjärjestelmä riippulukolla
MateriaaliHitsattu teräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä111
Laatikoiden kokonaismäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 282.6
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLokeroiden kokonaismääräHinta
STRONG HOLD 36-BBS-241-4DBSS Säilytys- / laatikkokaappi koottu 110 astiaa S | AC3SYYLI 2RNF2 36-BBS-241-4DBSSHitsattu ruostumaton teräs110€22,829.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-BBS-241-4DB Säiliö/laatikkokaappi koottu 110 laatikkoa
€6,060.30 / yksikkö