Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX TCS1-902-16 Web Sling Triangle Choker 16ft 3200b W 2 In | AC4RNV 30H892

STREN-FLEX TCS1-902-16 Web Sling Kolmio Kaapeli 16 jalkaa 3200b W 2 In

Varastossa
Tuote: AC4RNV Malli: TCS1-902-16Ristiviite: 30H892

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6400 lb
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus10 "
Pituus16ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 1
Rintareppu tyyppiKolmio ja kuristin (teräs)
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusPituusRintareppu tyyppiPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
STREN-FLEX TCS1-902-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 3200 Lb Cap | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 lb2500 lb10 "4ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€324.40
STREN-FLEX TCS1-902-8 Web Sling -kolmiokaula 8ft L 3200 Lb Cap | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 lb2500 lb10 "8ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€315.92
STREN-FLEX TCS1-902-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 lb2500 lb10 "12ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€352.25
STREN-FLEX TCS1-902-18 Verkkoholkkukolmijarru 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 lb2500 lb10 "18ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€372.04
STREN-FLEX TCS1-902-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 lb2500 lb10 "20ft.Kolmio ja kuristin (teräs)3200 lb2"€378.75
STREN-FLEX TCS1-903-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 4800 Lb Cap | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 lb3800 lb11 "4ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€499.34
STREN-FLEX TCS1-903-8 Verkkoholkkukolmijarru 8ft L 4800 Lb Cap | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 lb3800 lb11 "8ft.Kolmio ja kuristin (teräs)4800 lb3"€490.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX TCS1-902-16 Web Sling Kolmio Kaapeli 16 jalkaa 3200b W 2 In
€365.54 / yksikkö