Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 88700 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AC3ECP 2RVP2

STREAMLIGHT 88700 Tactical Taskulamppu Led Musta 160L

Varastossa
Tuote: AC3ECP Malli: 88700Ristiviite: 2RVP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 hr.
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija0.9 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima30,000
Halkaisija2.25 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä100 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus6.625 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho160 lm
ValotehotilatYksi
Lumens135
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho160
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti30,000cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla7.1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPudotusarvioAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusLens MaterialValotehoHinta
STREAMLIGHT 88105 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AC3ECN 2RVP1 881053m3.5 hr.CR123AEi määritelty20 kt h.5.375 "polykarbonaatti160 lm€32.85
STREAMLIGHT 85010 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 hr.CR123AEi määritelty50 kt h.5.75 "polykarbonaatti160 lm€109.80
STREAMLIGHT 88047 Taktinen taskulamppu Led 123a Musta | AF9NRP 30KA24 880471m2 hr.123A1m50 kt h.7 7 / 64 "Lasi1100 lm€140.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 88700 Tactical Taskulamppu Led Musta 160L
€109.59 / yksikkö