STREAMLIGHT 88105 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AC3ECN 2RVP1

STREAMLIGHT 88105 Tactical Taskulamppu Led Musta 160L

Tuote: AC3ECN Malli: 88105Ristiviite: 2RVP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika3.5 hr.
Akun kokoCR123A
Akun tyyppiLitium-ioni
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.25 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kynttilän voima9000
Halkaisija1.25 "
Pudotusarvio3m
Taskulampun luokkaTaktinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä20 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus5.375 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho160 lm
ValotehotilatYksi
Lumens120
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho160
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteetti9000cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla4.7 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPudotusarvioAkun palamisaikaAkun kokoiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusLens MaterialValotehoHinta
STREAMLIGHT 88700 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AC3ECP 2RVP2 887002m3.5 hr.CR123AEi määritelty100 kt h.6.625 "polykarbonaatti160 lm-
Tarjouspyyntö
STREAMLIGHT 85010 Tactical Taskulamppu Led Musta 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 hr.CR123AEi määritelty50 kt h.5.75 "polykarbonaatti160 lm€109.80
STREAMLIGHT 88047 Taktinen taskulamppu Led 123a Musta | AF9NRP 30KA24 880471m2 hr.123A1m50 kt h.7 7 / 64 "Lasi1100 lm€140.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 88105 Tactical Taskulamppu Led Musta 160L