Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 68602 Taskulamppu led-polymeerihartsi Aa 7 tuumaa | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Taskulamppu Led Polymer Resin Aa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6UEJ Malli: 68602Ristiviite: 20JN15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika6 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys130m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija1.63 "
Rungon materiaaliPolymeerihartsi
Kynttilän voima4200
Halkaisija1"
Pudotusarvio1m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50 kt h.
lampun tyyppiLED
Pituus7"
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho100 lm
ValotehotilatYksi
Lumens100
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho100
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti4200cd
Varaosavalaisin68052
VaihtolamputKyllä
Käyntiaika korkeassa asetuksessa6 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiLuokka 1,2 Div 1, ryhmät C, D, F, G luokka 1, div 2, ryhmät A, B, C, D, luokka 3, lämpötilakoodi T4, sallittu kaasumaisissa kaivoksissa, vain metaani / ilma Hyväksytty Ei 20-A060002-0, Täyttää sovellettavat Euroopan yhteisön direktiivit
Kytkimen tyyppiPainike / takakytkin
Veden tunkeutumisluokitusIP67, vesitiivis 1 metriin 30 min.
Paino paristoilla7.6 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältää paristotAkun palamisaikaPudotusarvioKeskittääiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusHinta
STREAMLIGHT 90642 ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHT 23X772 906422.875 "Ei3.5/16 h.2mSäädettävä2m50,000 hr.9.187 "€200.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Taskulamppu Led Polymer Resin Aa 7 tuumaa
€87.70 / yksikkö