Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 90642 ladattava taskulamppu keltainen Led | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Ladattava taskulamppu keltainen led

Varastossa
Tuote: AB7PHT Malli: 90642Ristiviite: 23X772

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätaskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika3.5/16 h.
Akun vaihtoValmistaja Nro 90542
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys68 / 37m
korinvärisetKeltainen
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliNailonpolymeeri
Kynttilän voima11,500/350
Halkaisija2.875 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyys2m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus9.187 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho200/63 ​​lm
ValotehotilatKorkea matala
Lumens200/63
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho200
Paristojen määrä4
Latausten määrä1000
Huippusäteen intensiteetti1150/350 cd
Käyntiaika korkeassa asetuksessa3.5 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 1
TurvallisuusarviointiEi määritelty
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla23.1 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisältää paristotAkun palamisaikaPudotusarvioKeskittääiskunkestävyysLampun käyttöikäPituusHinta
STREAMLIGHT 68602 Taskulamppu led-polymeerihartsi Aa 7 tuumaa | AF6UEJ 20JN15 686021"Kyllä6 hr.1mkiinteä1m50 kt h.7"€87.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Ladattava taskulamppu keltainen led
€200.92 / yksikkö