Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRAUSS HB2601D91 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 Tuuman pituus | AH3FJR 31LX60

STRAUSS HB2601D91 Habilis File Swiss, pituus 8-21/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FJR Malli: HB2601D91Ristiviite: 31LX60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHabilis-tiedosto
LeikkaustyyppiTasoita
Halkaisija13 / 32 "
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä
Pituus8 21 / 32 "
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiTasa-arvoinen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Paksuus7 / 64 "
Leveys13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)2.95
Laivan leveys (cm)0.97
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiHalkaisijaProfiilin muotoPaksuusLeveysHinta
STRAUSS HB2601D126 Habilis-viila Sveitsin 8-21/32 tuuman pituus | AH3FJQ 31LX59 HB2601D126Timanttihioma13 / 32 "Suorakulmainen7 / 64 "13 / 32 "€129.61
STRAUSS HB2601D181 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 tuumaa | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Karkea13 / 32 "Suorakulmainen7 / 64 "13 / 32 "€133.40
STRAUSS HB2602D126 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 tuumaa | AH3FJU 31LX62 HB2602D126Timanttihioma31 / 64 "Puoli kierros5 / 32 "31 / 64 "€142.26
STRAUSS HB2602D91 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 tuumaa | AH3FJV 31LX63 HB2602D91Tasoita31 / 64 "Puoli kierros5 / 32 "31 / 64 "€128.27
STRAUSS HB2602D181 Habilis-viila Sveitsin 8-21/32 tuuman pituus | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Karkea31 / 64 "Puoli kierros5 / 32 "31 / 64 "€131.07
STRAUSS HB2610D126 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 tuumaa | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Timanttihioma17 / 64 "Pyöreä17 / 64 "17 / 64 "€96.19
STRAUSS HB2610D91 Habilis-viila Swiss 8-21 / 32 Tuuman pituus | AH3FJY 31LX66 HB2610D91Tasoita17 / 64 "Pyöreä17 / 64 "17 / 64 "€95.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRAUSS HB2601D91 Habilis File Swiss, pituus 8-21/32 tuumaa
€126.04 / yksikkö