MATCO-NORCA 330-1412 Korjauspuristin, 8 pulttia, 304 tuumaa, 7 ruostumatonta terästä AE5BLX 7WMTXNUMX

MATCO-NORCA 330-1412 korjauspuristin, neljä pulttia, 8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7BLX Malli: 330-1412Ristiviite: 5WMT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin koko7 / 16 "
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs, tyyppi 304
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8"
Putken koko8"
TyyppiNeljä pulttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.303
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kahden saman pituisen kierretangon liittämiseen, lämpötila. Alue -40 - 212 F, paineluokka 150 PSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPutken kokoPutken kokoTyyppiHinta
MATCO-NORCA 330-029 Korjauspuristin, kolme pulttia 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Kolme pulttia€56.36
MATCO-NORCA 330-0312 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Neljä pulttia€64.12
MATCO-NORCA 330-0412 Korjauspuristin 3-pulttinen 4/304 tuuman 7 ruostumaton teräs | AE5BKX 3WMPXNUMX 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Neljä pulttia€78.30
MATCO-NORCA 330-049 Korjauspuristin, kolme pulttia 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Kolme pulttia€58.25
MATCO-NORCA 330-0512 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1 tuuma, 304 ruostumatonta terästä AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Neljä pulttia€85.64
MATCO-NORCA 330-059 Korjauspuristin Kolme pulttia 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Kolme pulttia€64.60
MATCO-NORCA 330-0612 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1 1/4 tuumaa, 304 ruostumaton teräs | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Neljä pulttia€93.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA 330-1412 korjauspuristin, neljä pulttia, 8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€234.90 / yksikkö