Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC RTK-44-V-100 Nfr etiketti W 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4MKJ 9CHJ5

STRANCO INC RTK-44-V-100 Nfr etiketti W 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4MKJ Malli: RTK-44-V-100Ristiviite: 9CHJ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-etiketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STRANCO INC RTK-66-V-100 Nfr etiketti W 6 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF3ZNZ 8MPE3 RTK-66-V-100€76.10
STRANCO INC RTK-44-P-100 Nfr etiketti W 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4FYE 8VMU1 RTK-44-P-100€47.59
STRANCO INC RTK-66-P-100 Nfr -tarra W 6 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4RNJ 9GZ71 RTK-66-P-100€76.10
STRANCO INC RTK-22-P-100 Nfr-tarra 2 x 2 tuumaa-pakkaus 100 | AF4TUV 9JZG3 RTK-22-P-100€18.31
STRANCO INC RTK-22-V-100 Nfr etikettivinyyli - 100 kpl | AF4TUW 9JZG4 RTK-22-V-100€33.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC RTK-44-V-100 Nfr etiketti W 4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€62.35 / yksikkö