Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0053-V10 Ajoneuvokilpi Syövyttävä W Piktogrammi-10 kpl | AF3YRX 8FNN9

STRANCO INC DOTP-0053-V10 ajoneuvokyltti syövyttävä W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YRX Malli: DOTP-0053-V10Ristiviite: 8FNN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka8
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0053-T10 Ajoneuvokilpi Syövyttävä W Pikto-Pakkaus 10 | AF4DTK 8T462 DOTP-0053-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0053-PS Ajoneuvon kilpi syövyttää Pictoa | AF4JYB 8YGX4 DOTP-0053-PSJäykkä styreeni€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0053-V10 ajoneuvokyltti syövyttävä W -piktogrammi - 10 kpl pakkaus
€30.77 / yksikkö