Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0053-PS Ajoneuvon kilpi syövyttää Pictoa | AF4JYB 8YGX4

STRANCO INC DOTP-0053-PS Ajoneuvokyltti, syövyttävä kuvalla

Varastossa
Tuote: AF4JYB Malli: DOTP-0053-PSRistiviite: 8YGX4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka8
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0053-V10 Ajoneuvokilpi Syövyttävä W Piktogrammi-10 kpl | AF3YRX 8FNN9 DOTP-0053-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€7.84
STRANCO INC DOTP-0053-T10 Ajoneuvokilpi Syövyttävä W Pikto-Pakkaus 10 | AF4DTK 8T462 DOTP-0053-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0053-PS Ajoneuvokyltti, syövyttävä kuvalla
€2.91 / yksikkö