Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0043-PS Ajoneuvon kilpi itsestään syttyvä | AF3YQR 8FM34

STRANCO INC DOTP-0043-PS Ajoneuvon kyltti Spontaanisti syttyvä

Varastossa
Tuote: AF3YQR Malli: DOTP-0043-PSRistiviite: 8FM34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka4
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0043-V10 Auton kilpi itsestään syttyvä - 10 kpl pakkaus | AF4QJJ 9FF03 DOTP-0043-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77
STRANCO INC DOTP-0043-T10 Ajoneuvokilpi, erittäin palava - 10 kpl pakkaus | AF4ZXR 9THY0 DOTP-0043-T10merkkitaulu€34.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0043-PS Ajoneuvon kyltti Spontaanisti syttyvä
€20.72 / yksikkö